Riferimenti
Artic Seals:HES 0900 0850 056 R1
Rubix:999190900036971


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES718-GUARNIZIONE HES 0900 0850 056 R1
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:85.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione