Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.2552602
Rubix:999220805052843


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 255 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.255X260X15 01.IGTP1.2552602
ANELLO GUIDA Modello:AFE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:260.00 mm Diametro Interno:255.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 255 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione