NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 3,2 - SPESSORE 1,5 MM GM2200000-T47
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM2200000-T47
Rubix:999190800004534
Produttore:GM2200000-T47
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 3,2 - SPESSORE 1,5 MM GM2200000-T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiale | turcite t47 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,66 IVA esclusa
/ Metro
€ 6,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore