NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 12,70 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: PTFE-BRONZO TU12503
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:17N540
Rubix:999190900046154


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12,7 mm |
|---|---|
| Materiale | ptfe + 40% bronzo + 3% mos (lbr4003) |
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 12,70 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: PTFE-BRONZO TU12503
NASTRO DI GUIDA Modello:TU Altezza:12.80 mm Spessore:3.00 mm Materiale:TURCON T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12,7 mm |
|---|---|
| Materiale | ptfe + 40% bronzo + 3% mos (lbr4003) |
| Spessore | 3 mm |
| Temperatura massima | 240 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione