ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 70 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 5,6 MM GR6500700-T47
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GR6500700-T47
Rubix:999190300001548
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 70 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 5,6 MM GR6500700-T47
ANELLO GUIDA GR6500700-T47 D.E.70 X 5,6 H 2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | turcon t47 |
| Esecuzione | stelo |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore