Riferimenti
Artic Seals:HPW 0450 0500 097 S0
Rubix:999190900037561


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHPW127-GUARNIZIONE HPW 0450 0500 097 S0
ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore