2EHPW289-GUARNIZIONE HPW 2150 2200 150 S0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HPW 2150 2200 150 S0
Rubix:999190900037617
2EHPW289-GUARNIZIONE HPW 2150 2200 150 S0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno220 mm
Diametro interno215 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHPW289-GUARNIZIONE HPW 2150 2200 150 S0


ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:220.00 mm Diametro Interno:215.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno220 mm
Diametro interno215 mm
Larghezza15 mm
Materialeresina fenolica
8,30 IVA esclusa
/ Unità
10,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione