2EHIS101-GUARNIZIONE HIS 0500 0550 150 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HIS05000550150R0
Rubix:999190900037140
Produttore:2EHIS101
2EHIS101-GUARNIZIONE HIS 0500 0550 150 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno55 mm
Diametro interno50 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS101-GUARNIZIONE HIS 0500 0550 150 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno55 mm
Diametro interno50 mm
Larghezza15 mm
Materialepom - vetro
0,58 IVA esclusa
/ Unità
0,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione