2EHIS175-GUARNIZIONE HIS 0800 0850 150 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HIS 0800 0850 150 R0
Rubix:999190900037182
Dettagli del prodotto : 2EHIS175-GUARNIZIONE HIS 0800 0850 150 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
