Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.0800852
Rubix:999220805052551


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.080X085X15 01.IGTP1.0800852
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore