ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 125 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D1250-HM061

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Trelleborg:GRN3D1250-HM061
Rubix:999190900047127
ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR -  DN 125 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D1250-HM061
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno131 mm
Diametro interno125 mm
Larghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 125 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D1250-HM061


ANELLO GUIDA Modello:I/DWR Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:131.00 mm Diametro Interno:125.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno131 mm
Diametro interno125 mm
Larghezza12,8 mm
Materialepom - vetro
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione