Riferimenti
Artic Seals:HIS03000340096R0
Rubix:999190900037103
Produttore:2EHIS039


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS039-GUARNIZIONE HIS 0300 0340 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:34.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore