Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.1201251
Rubix:999220805052636


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.120X125X9,7 01.IGTP1.1201251
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:120.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione