NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 20,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA FASCIADIGUIDA20X4RESFEN

NASTRI DI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uniseals:FASCIADIGUIDA20X4RESFEN
Rubix:999230215007207
NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 20,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA FASCIADIGUIDA20X4RESFEN

Riepilogo info tecniche

Larghezza20 mm
Materialeresina fenolica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 20,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA FASCIADIGUIDA20X4RESFEN


NASTRO DI GUIDA Modello:BSTUT Altezza:20.00 mm Spessore:4.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza20 mm
Materialeresina fenolica
Spessore4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione