Riferimenti
Net Seals:AFE200
Rubix:999220805052775
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.195X200X15 01.IGTP1.1952002
ANELLO GUIDA Modello:AFE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:195.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

