Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24300122
Rubix:160000000428800
Produttore:SF 80 X 85 X 9,60 X 2,50 PTFE B500


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24300122-GUARNIZIONE SF 80X85X9,6 B500
Anello di guida per steli
Punti di forza
Basso attrito Nessun effetto stick-slip
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | ptfe b500 |
| Esecuzione | sf |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione