Riferimenti
Artic Seals:HES 0850 0800 097 R0
Rubix:999190900036811


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES241-GUARNIZIONE HES 0850 0800 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore