2EHES247-GUARNIZIONE HES 0900 0840 128 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HES09000840128R0
Rubix:999190900036813
Produttore:2EHES247
2EHES247-GUARNIZIONE HES 0900 0840 128 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno90 mm
Diametro interno84 mm
Larghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHES247-GUARNIZIONE HES 0900 0840 128 R0


ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:84.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno90 mm
Diametro interno84 mm
Larghezza12,8 mm
Materialepom - vetro
0,80 IVA esclusa
/ Unità
0,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore