Riferimenti
Artic Seals:HES 1000 0950 150 R0
Rubix:999190900036826


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES283-GUARNIZIONE HES 1000 0950 150 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:95.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:15.00 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 22,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione