Riferimenti
Net Seals:01.AGI00.200000
Rubix:999220805039039


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 206 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 200 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AGI 200 D.200X206X19,20 01.AGI00.200000
ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:206.00 mm Diametro Interno:200.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 206 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 200 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione