NAS TF 04-0954 D.004,00X9,5/9,7 01.TF040.009504
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TF040.009504
Rubix:999220805111861

Documenti
Dettagli del prodotto : NAS TF 04-0954 D.004,00X9,5/9,7 01.TF040.009504
NASTRO DI GUIDA Modello:BSTU Altezza:9.50 mm Spessore:4.00 mm Materiale:TEFLON/BRONZO
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 9,7 mm |
|---|---|
| Materiale | teflon-bronzo |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
