Riferimenti
Artic Seals:HIS11001160128R0
Rubix:999190900037218
Produttore:2EHIS241


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 116 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS241-GUARNIZIONE HIS 1100 1160 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:116.00 mm Diametro Interno:110.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 116 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore