NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 4 - SPESSORE 1,55 MM GM4300000-M12 (MT)
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM4300000-M12 (MT)
Rubix:999190300000992
Produttore:GM4300000-M12 (MT)
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 4 - SPESSORE 1,55 MM GM4300000-M12 (MT)
NASTRO DI GUIDA L.Sede: 4,00 mm Spessore: 1,55 mm Materiale: TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 4 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 1,55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione