Riferimenti
Artic Seals:HES02500210096R0
Rubix:999190900036735
Produttore:2EHES022


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES022-GUARNIZIONE HES 0250 0210 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:21.00 mm Spessore:2.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 27,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore