Riferimenti
Net Seals:01.AGI00.170000
Rubix:999220805039029


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 176 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FI 170 D.170X176X19,20 01.AGI00.170000
ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:176.00 mm Diametro Interno:170.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 176 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione