Riferimenti
Artic Seals:HIS02000250056R0
Rubix:999190900037088
Produttore:2EHIS011


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS011-GUARNIZIONE HIS 0200 0250 056 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:20.00 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 26,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore