Riferimenti
Net Seals:01.AGE00.160000
Rubix:999220805038861


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 154 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AGE 160 D.160X154X19,20 01.AGE00.160000
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:154.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 154 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione