2EHIS037-GUARNIZIONE HIS 0280 0330 097 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HIS 0280 0330 097 R0
Rubix:999190900037102
Dettagli del prodotto : 2EHIS037-GUARNIZIONE HIS 0280 0330 097 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 27,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
