Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.1751803
Rubix:999220805052743


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 175 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.175X180X20 01.IGTP1.1751803
ANELLO GUIDA Modello:AFE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:175.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:20.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 175 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione