2EHIS269-GUARNIZIONE HIS 1250 1310 128 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HIS 1250 1310 128 R0
Rubix:999190900037236
Dettagli del prodotto : 2EHIS269-GUARNIZIONE HIS 1250 1310 128 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 131 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
