Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.0900952
Rubix:999220805052575


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.090X095X15 01.IGTP1.0900952
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore