Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.0450506
Rubix:999220805052435


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.045X050X6,3 01.IGTP1.0450506
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza:6.30 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 6,3 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione