Riferimenti
Net Seals:01.AGE00.055000
Rubix:999220805038817


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FE 55 D.055X049X12,80 01.AGE00.055000
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:49.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione