ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 120 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D1200-HM061
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GRN3D1200-HM061
Rubix:999190900047126
Produttore:GRN3D1200-HM061
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 120 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D1200-HM061
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 126 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore