NASTRO GUIDA ORKOT - C380 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 40 - SPESSORE 2,5 MM - LUNGHEZZA 5000 MM GM78A5000-C380
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM78A5000-C380
Rubix:999190900047043

Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA ORKOT - C380 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 40 - SPESSORE 2,5 MM - LUNGHEZZA 5000 MM GM78A5000-C380
NASTRO DI GUIDA Modello:TUT Altezza:40.00 mm Spessore:2.50 mm Materiale:ORKOT C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | orkot c380 |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,15 IVA esclusa
/ Metro
€ 72,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione