ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GP - DN 180 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP6901800-C380
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GP6901800-C380
Rubix:999201006067176
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 175 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GP - DN 180 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP6901800-C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 175 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione