Riferimenti
Artic Seals:2EHIS171
Rubix:999190900037180


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS171-GUARNIZIONE HIS 0800 0850 056 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,20 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione