NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 2 MM GM5500000-T47
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GM5500000-T47
Rubix:999190800004549

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 2 MM GM5500000-T47
NASTRO DI GUIDA Modello:TU Altezza:24.50 mm Spessore:2.00 mm Materiale:TURCON T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon t47 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione