Riferimenti
Artic Seals:HIS09000950056R0
Rubix:999190900037189
Produttore:2EHIS187


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS187-GUARNIZIONE HIS 0900 0950 056 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione