Riferimenti
Gapi:TUC19025
Rubix:999190900046156


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19,5 mm |
|---|---|
| Materiale | politetrafluoroetilene (ptfe) caricato carbografite (tc lcg3030) |
Dettagli del prodotto : NASTRO G.CARBOGRAFITE 19,5X2,5 TUC19025
NASTRO G.CARBOGRAFITE 19,5X2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19,5 mm |
|---|---|
| Materiale | politetrafluoroetilene (ptfe) caricato carbografite (tc lcg3030) |
| Esecuzione | con o senza smussi di invito |
| Spessore | 2,5 mm |
| Temperatura massima | 160 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione