Riferimenti
Artic Seals:HES 1250 1190 128 R0
Rubix:999190900036851


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 119 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES355-GUARNIZIONE HES 1250 1190 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:119.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 119 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione