Riferimenti
Artic Seals:HES 1050 0990 128 R0
Rubix:999190900036829


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 99 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES292-GUARNIZIONE HES 1050 0990 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:105.00 mm Diametro Interno:99.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 99 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,16 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 24,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione