Riferimenti
Artic Seals:HES08000750097R0
Rubix:999190900036807


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES229-GUARNIZIONE HES 0800 0750 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:75.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione