ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 70 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 15 MM GR7300700-C380
Wear Ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR7300700-C380
Rubix:999201006067364
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 70 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 15 MM GR7300700-C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione