67126855-NASTRO GUIDA GS01 2,00X10,00XPT0098 ( MESCOLA PTFE PT009807)
Anello di guida per pistoni Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67126855
Rubix:999210420070820
Produttore:67126855

Dettagli del prodotto : 67126855-NASTRO GUIDA GS01 2,00X10,00XPT0098 ( MESCOLA PTFE PT009807)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | ptfe |
| Spessore | 2 mm |
| Paese d'origine | DK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,83 IVA esclusa
/ Metro
€ 21,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
