ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 130 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 15 MM GR7301300-C380
Wear Ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR7301300-C380
Rubix:999201006067375
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 130 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 15 MM GR7301300-C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione