ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 60 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900600-C380
Wear Ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR6900600-C380
Rubix:999201006067324
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 60 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900600-C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione