00001443-ARTICOLO AQ3000-03
Apparecchiature per il controllo della portata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AQ3000-03
Rubix:999221025029850
Produttore:AQ3000-03
EAN:3618035569798

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio pressofuso |
|---|---|
| Connessione | rc (pt) 3/8 female |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00001443-ARTICOLO AQ3000-03
Apparecchiature per il controllo della portata
AQ, valvola scarico rapido, sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x56x50 mm |
|---|---|
| Peso | 204 g |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Connessione | rc (pt) 3/8 female |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione