Riferimenti
Pneumax:551K.UU
Rubix:999180300024037

Documenti
Dettagli del prodotto : CARTUCCIA GIUNZIONE 551KUU
GIUNZIONE PER FUNZIONI MULTIPLE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | g1/8' maschio (filetto esterno) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Diametro interno | 6,5 mm |
| Tipologia | giunzione per funzioni multiple (tecno-fun) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
