00095952-VALVOLA UNIDIREZIONALE EAK6000-F10

Valvole unidirezionali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EAK6000-F10
Rubix:999180900011435
Produttore:00095952
EAN:3618036126075
00095952-VALVOLA UNIDIREZIONALE EAK6000-F10

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio pressofuso
Connessionefiletage g 1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095952-VALVOLA UNIDIREZIONALE EAK6000-F10


Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
EAK, valvola di controllo, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x95x50 mm
Peso315 g
Materialealluminio pressofuso
Connessionefiletage g 1
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Portata13500 l/min
Paese d'origineJP
55,38 IVA esclusa
/ Unità
67,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione